Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 70 120cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000857228
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02289
EAN/GTIN:
     4005069022891
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage · beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen · einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung · Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen · Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit · hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Marke:
STABILA
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 120cm stabila, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, Alumiumprofil, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 17,97*
€ 24,23*
1 Tag
16
3
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 25,78*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 26,23*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 19,85*
€ 26,45*
1
€ 5,00*
ab € 20,16*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.