Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 70, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage 70, 120cm
Wasserwaage 70, 120cm
Artikel-Nr.:
     3517B-86200939
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02289
EAN/GTIN:
     4005069022891
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage 70, 120cm

Leichte Aluminium-Rechteckprofil-Wasserwaage. Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen. Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung. Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision- Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m. Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 1 beschichtete Messfläche.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Anzahl der Libellen:
2
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
nein
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 17,98*
€ 22,75*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 18,04*
€ 22,86*
2 Tage
28
3
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 24,82*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 19,74*
€ 24,98*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 20,17*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.