Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZ 60cm Alu.gold 0,5 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000857525_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000857525_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000857525
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01160801
EAN/GTIN:
     9002719000235
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche gold eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende EndkappenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 24mm· Farbe: gold· Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m· Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Material:
Aluminium
Modell:
AZ
Marke:
SOLA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 60cm sola, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 22,65*
€ 30,13*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 22,79*
€ 30,26*
2 Tage
6
3
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 32,28*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 22,27*
€ 32,66*
1
€ 5,95*
ab € 25,83*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.