Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 30 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01110301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01110301
EAN/GTIN:
     9002719000310
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht erzielt die Aluminium-Wasserwaage SOLA AV durch den optimierten SOLA-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • robustes Aluminiumprofil
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 21 mm
  • Profilgewicht 520 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 1,0 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
30 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,58*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412101
ab € 12,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.