Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 70 60cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000857954
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02284
EAN/GTIN:
     4005069022846
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage · beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen · einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung · Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen · Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit · hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Marke:
STABILA
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila alu wasserwaage 60 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, Alumiumprofil, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 16,64*
4 Tage
88
1
€ 4,79*
ab € 13,54*
€ 16,73*
1
€ 4,00*
ab € 13,96*
€ 17,37*
Lager 1498
14
1
€ 5,45*
ab € 13,96*
€ 17,39*
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 14,16*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.