Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Wasserwaage Type 70, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabila Wasserwaage Type 70, 60 cm
Stabila Wasserwaage Type 70, 60 cm
Stabila Wasserwaage Type 70, 60 cm
Stabila Wasserwaage Type 70, 60 cm
Stabila Wasserwaage Type 70, 60 cm
Stabila Wasserwaage Type 70, 60 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-60291
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02284
EAN/GTIN:
     4005069022846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Viele Profis vertrauen auf die Type 70, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst präzises Messwerkzeug. Dank der großen Modellvielfalt wird ein Messbereich zwischen 30 cm bis 200 cm abgedeckt. Wie bei allen Wasserwaagen von Stabila werden Libelle und Messfläche im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Leichtmetall
Libellenanzahl, vertikal:
1 St.
Endkappen:
Ja
Neigungsmesser:
Nein
ausziehbar:
Nein
Messflächen gefräst:
Nein
Skala:
Nein
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Durchgriff:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Magnet:
Nein
Messfläche gefräst:
Nein
Typ:
analog
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Laser:
Nein
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Mit Griff:
Nein
Messgenauigkeit Normallage:
0,5 Millimeter pro Meter
Hersteller:
Stabila
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Mit Magnet:
Nein
Länge:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila alu wasserwaage 60 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, WKZ-Wasserwaage LM Nr.70 / 60c
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 16,64*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,54*
€ 16,73*
1
€ 4,00*
ab € 13,96*
€ 17,37*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 13,96*
€ 17,39*
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 14,16*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.