Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer D.3,1mm HSS Karosseriebohrer PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000860130
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860130
EAN/GTIN:
     4015448422266
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
(Karosseriebohrer) · HSS · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · kurze Spirale · bestens geeignet zum Bohren von dünnen Materialien mit Handbohrmaschinen, vorwiegend für die Blechbearbeitung · blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Karosseriebohrer
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3,1 mm
Schaft-Ø:
3,1 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Spirallänge:
9,5 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Doppelendbohrer, Karosseriebohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
171
10
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,39*
3 Tage
142
10
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,41*
4 Tage
190
10
€ 8,90*
ab € 0,30*
€ 0,43*
1 Tag
190
10
€ 6,80*
ab € 0,30*
€ 0,43*
Lager 1498
190
10
€ 6,95*
ab € 0,346*
€ 0,496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860131
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860133
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000860129
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000860141
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860142
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860140
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860152
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000860150
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.