Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 8037 TypN D.9mm HM HA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000861415
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861415
EAN/GTIN:
     4015448515999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
mit HM-Schneiden · DIN 8037 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von Federbandstahl, Hartguss, zähharte Bronzen, harte Kunststoffe und stark verschleißend wirkende Werkstoffe Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,11mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Spirallänge:
50 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 8037
Schneidstoff:
HM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, DIN 8037, Metallbohrer DIN 8037, Spiralbohrer DIN 8037, bohrer din 6537, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 9,58*
€ 13,44*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,52*
2 Tage
17
1
€ 6,80*
ab € 10,75*
€ 14,44*
5 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 10,74*
€ 14,49*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 12,56*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861418
ab € 13,39*
Ähnlich
PROMAT
4000861417
ab € 11,22*
Ähnlich
PROMAT
4000861419
ab € 14,45*
Ähnlich
PROMAT
4000861420
ab € 16,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861421
ab € 18,73*
Ähnlich
PROMAT
4000861422
ab € 24,66*
Ähnlich
PROMAT
4000861423
ab € 30,91*
Ähnlich
PROMAT
4000861414
ab € 9,50*
Ähnlich
PROMAT
4000861416
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.