Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer D.8mm L.400mm zylindrischer Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000863031
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863031
EAN/GTIN:
     4015448424109
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 8mm
schalungsbohrer
aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
zylindrischer Schaft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
194
1
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,42*
4 Tage
215
1
€ 8,90*
ab € 2,30*
€ 3,45*
3 Tage
161
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,53*
1 Tag
215
1
€ 6,80*
ab € 2,37*
€ 3,55*
Lager 1498
224
1
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863033
ab € 2,55*
Ähnlich
PROMAT
4000863053
ab € 2,84*
Ähnlich
PROMAT
4000863035
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000863055
ab € 3,47*
Ähnlich
PROMAT
4000863057
ab € 4,04*
Ähnlich
PROMAT
4000863059
ab € 4,34*
Ähnlich
PROMAT
4000863061
ab € 5,90*
Ähnlich
PROMAT
4000863063
ab € 6,66*
Ähnlich
PROMAT
4000863051
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.