Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Trijet Ultimate D.24mm Arbeits-L.400mm L.520mm SDS-max HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000864900
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22372
EAN/GTIN:
     4010159223720
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
garantiert höchste Effektivität, Robustheit und Geschwindigkeit in Beton und Armierung · Doppel-Zentrierspitze für ein einfaches, präzises Anbohren und gewährleistet gleichzeitig einen leistungsstarken Bohrfortschritt durch seinen massiven, eingebetteten Hartmetallkopf · verbesserter Bohrmehltransport dank neuer Wendelkonstruktion und optimierten Bohrmehlnuten im Kopf · vibrationsoptimierte Wendel · kein Verhaken auf Armierung durch rückwärts gekrümmte Schneidkanten · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) · Anwendungsbereiche: Beton, armierter Beton, Stein, Kalksandstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker
Weitere Informationen:
Ø:
24 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Typ:
Trijet Ultimate
Anzahl Schneiden:
3
Aufnahme:
SDS-max
Marke:
HELLER
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 47,15*
€ 56,23*
5 Tage
5
€ 4,79*
ab € 49,61*
€ 59,28*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 49,58*
€ 59,32*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 50,25*
€ 60,19*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 52,04*
€ 62,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,28*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
Ähnlich
Heller
22364 5
ab € 43,39*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,45*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,68*
Ähnlich
Heller
22373 7
ab € 41,95*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,99*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,78*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.