Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159223720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012702452
EAN/GTIN:
     4010159223720
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
24* mm | 24 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Spirallänge:
400 mm | 400* mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012702452
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, hammerbohrer 24mm, hammerbohrer, heller hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012702452, 12702452
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 47,15*
€ 56,23*
Lager 7
5
€ 4,79*
ab € 49,61*
€ 59,28*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 49,58*
€ 59,32*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 50,25*
€ 60,19*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 52,04*
€ 62,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,28*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
Ähnlich
Heller
22364 5
ab € 43,39*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,45*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,68*
Ähnlich
Heller
22373 7
ab € 41,95*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,99*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,78*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.