Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Trijet Ultimate D.32mm Arbeits-L.800mm L.920mm SDS-max HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000864914
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22384
EAN/GTIN:
     4010159223843
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
garantiert höchste Effektivität, Robustheit und Geschwindigkeit in Beton und Armierung · Doppel-Zentrierspitze für ein einfaches, präzises Anbohren und gewährleistet gleichzeitig einen leistungsstarken Bohrfortschritt durch seinen massiven, eingebetteten Hartmetallkopf · verbesserter Bohrmehltransport dank neuer Wendelkonstruktion und optimierten Bohrmehlnuten im Kopf · vibrationsoptimierte Wendel · kein Verhaken auf Armierung durch rückwärts gekrümmte Schneidkanten · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) · Anwendungsbereiche: Beton, armierter Beton, Stein, Kalksandstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Arbeitslänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Typ:
Trijet Ultimate
Anzahl Schneiden:
3
Aufnahme:
SDS-max
Marke:
HELLER
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 80,35*
€ 95,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,88*
€ 96,55*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 81,81*
€ 96,58*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 97,03*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 84,06*
€ 99,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,05*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,80*
Ähnlich
Heller
22381 2
ab € 55,79*
Ähnlich
Heller
22387 4
ab € 66,00*
Ähnlich
Heller
22392 8
ab € 93,05*
Ähnlich
Heller
22393 5
ab € 122,03*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 119,78*
Ähnlich
Heller
23344 6
ab € 143,16*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 144,49*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 54,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.