Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x920/800mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x920/800mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159223843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012703292
EAN/GTIN:
     4010159223843
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Spirallänge:
800 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012703292
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, heller hammerbohrer, hammerbohrer, hammerbohrer 32 mm, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012703292, 12703292
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 79,61*
€ 93,69*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,42*
€ 96,39*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 82,07*
€ 96,42*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 96,88*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 84,39*
€ 99,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,26*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,37*
Ähnlich
Heller
22381 2
ab € 54,77*
Ähnlich
Heller
22387 4
ab € 64,85*
Ähnlich
Heller
22392 8
ab € 91,61*
Ähnlich
Heller
22393 5
ab € 120,35*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 53,69*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 144,88*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 118,31*
Ähnlich
Heller
23344 6
ab € 141,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.