Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-max Enduro Y-C 32x 920/ 800 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-max Enduro Y-C 32x 920/ 800 mm Heller
Spiralbohrer SDS-max Enduro Y-C 32x 920/ 800 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-741143
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22384
EAN/GTIN:
     4010159223843
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter

Ausführung: Robustes Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten. Besonders kraftvoll und stark, selbst bei Armierungstreffern, dank stabilisierter Hauptschneide. Hohe Lebensdauer in Beton und Armierung durch vergrößerte, abgerundete Nebenschneiden. Mehr Halt beim Anbohren und Vermeiden von Abplatzungen aufgrund verstärkter 2-Punkt-Zentrierspitze. Äußerst schneller Bohrfortschritt durch großvolumige Twinmax-3D-Wendel. Mit DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Anwendung: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
32 mm
Spirallänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
22384
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, heller hammerbohrer, hammerbohrer, hammerbohrer 32 mm, 12703292, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-max-Hammerbohrer
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 79,61*
€ 93,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,42*
€ 96,39*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 82,07*
€ 96,42*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 96,88*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 84,39*
€ 99,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,26*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,37*
Ähnlich
Heller
22381 2
ab € 54,77*
Ähnlich
Heller
22387 4
ab € 64,85*
Ähnlich
Heller
22392 8
ab € 91,61*
Ähnlich
Heller
22393 5
ab € 120,35*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 53,69*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 144,88*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 118,31*
Ähnlich
Heller
23344 6
ab € 141,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.