Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.16,0mm Arbeits-L.200mm L.260mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000865281
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29155
EAN/GTIN:
     4010159291552
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 16mm
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarmLieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
16,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, heller hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
5
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 18,78*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 18,87*
Lager 1498
43
1
€ 5,45*
ab € 14,12*
€ 18,96*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 14,34*
€ 19,14*
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863564
ab € 12,91*
Ähnlich
Heller
29153 8
ab € 29,38*
Ähnlich
Heller
29154 5
ab € 12,46*
Ähnlich
Heller
29156 9
ab € 15,21*
Ähnlich
Heller
29157 6
ab € 24,63*
Ähnlich
Heller
29158 3
ab € 31,04*
Ähnlich
Heller
29199 6
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.