Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER 29155 2 Hammerbohrer 4Power D. 16,0 mm Arbeits-L.200 mm L.260 mm SDS-plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HELLER 29155 2 Hammerbohrer 4Power D. 16,0 mm Arbeits-L.200 mm L.260 mm SDS-plus
HELLER 29155 2 Hammerbohrer 4Power D. 16,0 mm Arbeits-L.200 mm L.260 mm SDS-plus
HELLER 29155 2 Hammerbohrer 4Power D. 16,0 mm Arbeits-L.200 mm L.260 mm SDS-plus
HELLER 29155 2 Hammerbohrer 4Power D. 16,0 mm Arbeits-L.200 mm L.260 mm SDS-plus
Artikel-Nr.:
     1955B-2018735315
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29155 2
EAN/GTIN:
     4010159291552
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 16mm
Hammerbohrer 4Power D.16,0mm Arbeits-L.200mm L.260mm SDS-plus HELLER SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm Lieferung in Tasche
Weitere Informationen:
eClassID:
21010103
HerstellerNr:
29155 2
Werksnummer:
4000865281
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 16,0 mm Arbeits-L.200 mm L.260 mm
Produktart:
Hammerbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
5
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 18,87*
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 14,14*
€ 19,50*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 14,12*
€ 19,97*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 20,14*
1
€ 7,95*
ab € 14,47*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863564
ab € 12,92*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
Ähnlich
Heller
29153 8
ab € 29,44*
Ähnlich
Heller
29154 5
ab € 12,36*
Ähnlich
Heller
29156 9
ab € 15,23*
Ähnlich
Heller
29157 6
ab € 24,62*
Ähnlich
Heller
29158 3
ab € 31,21*
Ähnlich
Heller
29199 6
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.