Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B G 1/4 Zollx19 HSS A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867781
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867781
EAN/GTIN:
     4015448523635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 10mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1/4 ″
Gg/1″:
19
Außen-Ø:
38 mm
Toleranzfeld:
A
Norm:
DIN EN 24231
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 5,01*
€ 7,35*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,98*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,60*
€ 8,02*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 6,12*
€ 8,65*
Lager 1498
37
1
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867785
ab € 22,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867783
ab € 9,68*
Ähnlich
PROMAT
4000867780
ab € 3,74*
Ähnlich
PROMAT
4000867784
ab € 15,93*
Ähnlich
PROMAT
4000867782
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.