Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenset Pica-Dry 10x rot feucht abwischbar 10 Minen/Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000871412
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     4031
EAN/GTIN:
     4260056150296
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Bohrlochmarkerminen
Markierwachsstift
ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel (vor Temperaturen über 40° C schützen (rot und gelb 30°)) Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: feucht abwischbar
Weitere Informationen:
Bestückung:
10x rot
Inhalt:
10 Minen
Farbe:
rot
Marke:
PICA
passend zu:
Pica-Dry
Weitere Suchbegriffe: Trockenmarker, Wachsmarkierstift, trockenmarker rot, trockenmarker, wachsmarkierstift pica, Big Dry, Ersatzminen-Sets, Minen, Minensets, Pica Dry, Visor, Visor permanent
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,25*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,36*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,47*
Lager 1498
174
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 7,52*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,99*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
3030
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.