Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskastentresor B376xT310xH265mm 4 Fächer o.Sortimentskästen PP RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000871443
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136259
EAN/GTIN:
     5733439136259
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus schlagfestem Polypropylen · mit ergonomisch geformtem Tragegriff · Transportsicherung gegen Herausgleiten der Kästen · geeignet für die Aufnahme von 4 Sortimentskästen Bestückung unbestückt, für: Art.-Nr. 4000 871 441, Art.-Nr. 4000 871 428, Art.-Nr. 4000 871 431 (Lieferung ohne Sortimentskästen) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Sortimentskästen
Anzahl Fächer:
4
Außentiefe:
310 mm
Außenhöhe:
265 mm
Außenbreite:
376 mm
Marke:
RAACO
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 18,63*
€ 23,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 31,37*
4 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,93*
€ 31,39*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 25,26*
€ 31,80*
2 Tage
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 31,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104111
ab € 30,14*
Zubehör
Raaco
136150
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
136198
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
136204
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.