Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102881 Herst.-Nr.: 401943 EAN/GTIN: 5733439136259 |
| |
|
| | |
| Stabile, handliche Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 PSC-Sortimentskästen mit der Höhe 57 mm und Länge 340 mm als Schubfächer, Tragegriff, Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten der PSC-Sortimentskästen, Verbindungsbeschläge zur verrutschsicheren Montage mehrerer HANDYBOX auf- und nebeneinander, auch zur Wandmontage geeignet. - Abmessung H x B x T 310 x 265 x 376 mm - Werkstoff Kunststoff - Farbe anthrazit-blau Weitere Informationen: | | Abmessung H x B x T: | 310 x 265 x 376 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | anthrazit-blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sammelbehälter, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, sammelbehälter kunststoff, Aufbewahrung, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskoffer, Handybox, Kleinteilekoffer, Kunststoffkoffer, Tragekoffer |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 18,60* | € 23,95* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 23,66* | € 30,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,70* | € 31,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,25* | € 31,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 31,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|