Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskastentresor B376xT310xH265mm 4 Fächer o.Sortimentskästen PP RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6548005290
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136259
EAN/GTIN:
     5733439136259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus schlagfestem Polypropylen · mit ergonomisch geformtem Tragegriff · Transportsicherung gegen Herausgleiten der Kästen · geeignet für die Aufnahme von 4 SortimentskästenBestückung unbestückt, für:Art.-Nr. 4000 871 441, Art.-Nr. 4000 871 428, Art.-Nr. 4000 871 431 (Lieferung ohne Sortimentskästen)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Sortimentskästen
Anzahl Fächer:
4
Außentiefe:
310 mm
Außenhöhe:
265 mm
Außenbreite:
376 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,47*
€ 34,13*
2 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 25,31*
€ 34,15*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 25,30*
€ 34,15*
1 Tag
64
1
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 34,26*
6 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 25,28*
€ 34,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104111
ab € 31,77*
Zubehör
Raaco
136150
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
136198
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
136204
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.