Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolley CarryMore Sys.f.146395/146418/146388/146401/147224 RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco TRT-0 CarryMore Aluminium Transportwagen
raaco TRT-0 CarryMore Aluminium Transportwagen
raaco TRT-0 CarryMore Aluminium Transportwagen
raaco TRT-0 CarryMore Aluminium Transportwagen
raaco TRT-0 CarryMore Aluminium Transportwagen
raaco TRT-0 CarryMore Aluminium Transportwagen
raaco TRT-0 CarryMore Aluminium Transportwagen
Artikel-Nr.:
     1498-4000871591
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146425
EAN/GTIN:
     5733439146425
Suchbegriffe:
Adapter
Aufbewahrungsbox
Filter
Handgriff
für den einfachen Transport mehrerer verbundener CarryMore Trägerahmen · mit großem, praktischem und ergonomischem Griff · hochklappbare und stabile Rädern (Vollgummiummantelung) · mittels Magnete fixierbare Trägerplatte für eine platzsparende Lagerung · höhenverstellbare Verbindungskopplung am Trolley, damit Trägerahmen je nach Bestückung in unterschiedlichen Höhen fixiert werden können · der Trolley kann bis zu 4 CarryMore aufnehmen · Gewicht: 11,6 kg · Material: Aluminium · passend zu CarryMore 80 (leer), CarryMore 55 (leer), CarryMore 80x2, CarryMore 55x2, CarryMore Befestigungsverschluss · Anwendungsvideo siehe QR-Code
Weitere Informationen:
geeignet für:
146395/146418/146388/146401/147224
Marke:
RAACO
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,91*
€ 252,21*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,43*
€ 252,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 217,14*
€ 255,55*
€ 2,95*
ab € 218,55*
€ 259,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,16*
€ 259,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
146395
ab € 85,04*
Zubehör
Raaco
146418
ab € 94,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.