Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976811298 Herst.-Nr.: 146425 EAN/GTIN: 5733439146425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RAACO 146425 Trolley CarryMore System für 146395/146418/146388/146401/147224 für den einfachen Transport mehrerer verbundener CarryMore Trägerahmen · mit großem, praktischem und ergonomischem Griff · hochklappbare und stabile Rädern (Vollgummiummantelung) · mittels Magnete fixierbare Trägerplatte für eine platzsparende Lagerung · höhenverstellbare Verbindungskopplung am Trolley, damit Trägerahmen je nach Bestückung in unterschiedlichen Höhen fixiert werden können · der Trolley kann bis zu 4 CarryMore aufnehmen · Gewicht: 11,6 kg · Material: Aluminium · passend zu CarryMore 80 (leer), CarryMore 55 (leer), CarryMore 80x2, CarryMore 55x2, CarryMore Befestigungsverschluss · Anwendungsvideo siehe QR-Code Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21109105 | HerstellerNr: | 146425 | Werksnummer: | 4000871591 | Länge netto mm: | 575,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 1100,00 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trolley |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (29) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 212,18* | € 250,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 219,59* | € 250,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 216,15* | € 253,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 224,81* | € 254,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 218,27* | € 256,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|