Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco TRT-0 CarryMore Trolley für Sortimentskoffer (B x H x T) 400 x 1100 x 575mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y852062
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146425
EAN/GTIN:
     5733439146425
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Ein Trolley für den einfachen Transport mehrerer verbundener CarryMores. Großer, praktischer und ergonomischer Tragegriff. Große Räder – somit gut geeignet für Treppen. Die Trägerplatte kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden. Verbindungskopplung zur Fixierung von CarryMore am Trolley.
Weitere Informationen:
Tiefe:
575 mm
Höhe:
1100 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
400 mm
Gewicht:
11.6 kg
Typ:
TRT-0 CarryMore
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Trolley für Sortimentskoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, lehrlingskoffer alu, lehrlingskoffer, montagekoffer raaco, raaco, TRT-0 CarryMore, kleinteilemagazin, sortierkasten
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 212,18*
€ 250,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,59*
€ 250,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 216,15*
€ 253,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,81*
€ 254,35*
€ 2,95*
ab € 218,27*
€ 256,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
146395
ab € 75,75*
Zubehör
Raaco
146418
ab € 91,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.