Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche TOP-LINE Plus CP-7 B420xT185xH315mm 24l Rindsleder PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871698
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     16000571
EAN/GTIN:
     4006793182813
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
aus Rindsleder · schwarz · Seitenteile aus ABS · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern · Griff mit gepolsterten Griffmulden und stabiler Metallgriffschiene · Bodengleiter · fixierte Mittelwand mit flexiblem Stecksystem CP-7 (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 26 mm Ø) · abschließbare RasterschlösserBesondere Produktvorteile: Seitenwände aus ABS, dadurch extrem robust und beständiger gegen Feuchtigkeit
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 l
Breite:
420 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
PARAT
Material:
Rindsleder
Tiefe:
185 mm
Höhe:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder, Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,94*
€ 103,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,75*
€ 104,05*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 93,50*
€ 106,55*
Lager 1498
54
€ 5,45*
ab € 93,85*
€ 107,44*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 94,19*
€ 107,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,22*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,725*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.