Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4260302100, Werkzeugtasche Top-Line 420x185x315mm Leder Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611801
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     16000571
EAN/GTIN:
     4006793182813
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4260302100, Werkzeugtasche TOP-LINE , Rindleder, extradick , Werkzeugtafel aus Con-Pearl® , Feuchtigkeitsbeständig , Ringkappen für Trageriemen , Bodengleiter , Ergonomischer Tragegriff , Verschließbar durch 2Rasterschlösser Lieferung: Ohne Inhalt. TOP-LINE Plus CP-7 , Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff , Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit je8 Einsteckfächern , Mittelwand mit CP-7 Werkzeughalter Ø 11 mm und Ø 26 mm , Aluwinkelverstärkter Taschenkörper, Fabrikat: Parat
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3100 GRAMM
Innenmaße:
420 x 185 x 315 mm
Volumen ca.:
24 l
Gewicht:
3100 g
Markenname:
Parat
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
16000571
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 95,49*
€ 115,69*
26 Tage
8
Frei Haus
ab € 99,28*
€ 116,60*
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 118,02*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 100,49*
€ 118,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 121,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,745*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.