Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinlötkolben MULTITIP C25 450GradC Leistung 25W Anheizzeit ca.1 min ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000872349
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0920BD
EAN/GTIN:
     4003008048193
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · bleistiftspitz · auswechselbare Lötspitze · besonders geeignet für mittelgroße Lötarbeiten im gesamten Elektronikbereich · mit auswechselbarem Heizkörper · 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 1min · Lötspitzentemperatur: 450°C · Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Marke:
ERSA
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 29,41*
€ 35,15*
1
€ 4,80*
ab € 29,71*
€ 35,16*
Lager 1498
75
1
€ 5,45*
ab € 32,05*
€ 37,43*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 31,72*
€ 37,43*
1
€ 6,90*
ab € 31,89*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172BD/SB
ab € 6,40*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172KD/SB
ab € 6,43*
Zubehör
Ersa Löttechnik
172LD/SB
ab € 6,15*
Zubehör
Ersa Löttechnik
92100
ab € 20,47*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,63*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 47,41*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.