Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht ISO-Core® EL 1mm 100g S-Sn99Cu1 FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000872788_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000872788_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000872788
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     20941010
EAN/GTIN:
     4005796209480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454 1.1.3.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmittelanteil 3,5 %
Weitere Informationen:
Lötdraht-Ø:
1 mm
Spule:
100 g
Legierung:
S-Sn99Cu1
Marke:
FELDER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn felder sn99cu1, lötzinn, felder lötzinn, Draht, Drähte, Lötdrähte, Löten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,15*
Lager 1498
86
1
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 9,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 11,15*
1
€ 7,95*
ab € 7,59*
€ 11,25*
15 Tage
81
1
€ 8,90*
ab € 7,87*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941010
ab € 6,19*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941020
ab € 14,10*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941510
ab € 6,77*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941520
ab € 15,83*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552942010
ab € 6,74*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552942020
ab € 16,20*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941510
ab € 6,60*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941520
ab € 15,88*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941020
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.