Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht ISO-Core® EL 1mm 100g S-Sn99Cu1 FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000872788
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     20941010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454 1.1.3.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmittelanteil 3,5 %
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot felder, lötzinn, Draht, Drähte, Lötdrähte, Löten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 7,22*
€ 10,75*
1 Tag
60
1
€ 5,45*
ab € 7,43*
€ 10,78*
12 Tage
55
1
€ 5,50*
ab € 7,41*
€ 11,10*
Lager 2478
60
8
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,12*
14 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 7,88*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 88,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941010
ab € 7,05*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941020
ab € 16,45*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941510
ab € 7,51*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941520
ab € 18,15*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552942010
ab € 7,51*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552942020
ab € 18,05*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941510
ab € 7,33*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941520
ab € 17,71*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941020
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.