Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromkabeltrommel 25m H07RN-F 5x2,5mm² 290mm 2 Schutzkon.steckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873500
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K7D2516T2
EAN/GTIN:
     4003644020508
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
aus Vollkunststoff · Ø 290 mm · CEE-Anschlussstecker 5x16 A / 400 V · mit Phasenwender · Ausgänge: 2x Schutzkontakt-Steckdosen 250 V, 1x spritzwassergeschützte CEE-Steckdose 5x16 A / 400 V, mit Thermoschutzschalter · für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2 · Gummikabel H07RN-F· zum ständigen Einsatz im FreienWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Spannung:
400 V
Marke:
HEDI
Leitungsquerschnitt:
5 x 2,5 mm²
Trommel-Ø:
290 mm
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP54
Anzahl Steckdosen:
2 Schutzkontaktsteckdosen
Kabelqualität:
H07RN-F
Material:
Vollkunststoff
Kabelfarbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel kunststoff 25m, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 4,90*
ab € 147,44*
€ 168,81*
€ 4,90*
ab € 146,35*
€ 168,82*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 148,31*
€ 169,93*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 142,76*
€ 171,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 190,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.