Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandscanner TV 700 Metall,Stromleitungen,HO TESTBOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873603
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 700
EAN/GTIN:
     4028532207007
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
erfasst eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Holz oder spannungsführende Leitungen · Anzeige akustisch und optisch über LCD, mit Hintergrundbeleuchtung sowie AmpelanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Scantiefe: Eisenmetalle: 80 mm / Nichteisenmetalle: 60 mm / spannungsführende Leitungen: 50 mm / Holz: 22 mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
automatische Kalibrierung:
ja
Auto-Power-Off:
ja
Breite:
70 mm
Anwendung:
Metall, Stromleitungen, Holz
Marke:
TESTBOY
Tiefe:
25 mm
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,45*
€ 73,17*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 73,32*
Lager 1498
34
€ 5,45*
ab € 65,08*
€ 73,67*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 73,95*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 67,30*
€ 76,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.