| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948027 Herst.-Nr.: TV 700 EAN/GTIN: 4028532207007 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243608220, Digitaler Wandscanner TV 700 , Beleuchtetes LC-Display , Anzeige akkustisch und optisch über Display und LED-Leiste (Ampelanzeige) , Automatische Kalibrierung , Zum Prüfen der Bohrstelle auf Hindernisse Messtiefe: Ferromagnetische Metalle: 80 mm Bunt Metalle: 60 mm Holz: 22 mm Spannungsführende Leitungen: 50 mm Lieferung: Inklusive 9-V-Block-Batterie und Bereitschaftstasche., Fabrikat: Testboy Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 145 x 68 x 25 mm | Markenname: | Testboy | Herstellername: | Testboy GmbH | Herstellerartikelnummer: | TV 700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kabeltester, WANDSCANNER, 4028532207007, 1473618 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,03* | € 74,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,15* | € 75,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,66* | € 77,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,72* | € 78,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 69,23* | € 78,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|