Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandscanner TV 700 Testboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandscanner TV 700 Testboy
Wandscanner TV 700 Testboy
Artikel-Nr.:
     4012-491388
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 700
EAN/GTIN:
     4028532207007
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Digitaler Wandscanner TV 700

•Beleuchtetes LC-Display
•Anzeige akustisch und optisch über Display und LED-Leiste (Ampelanzeige)
•Automatische Kalibrierung
•Zum Prüfen der Bohrstelle auf Hindernisse

Lieferung: Inklusive 9-V-Block-Batterie und Bereitschaftstasche.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
145 x 68 x 25 mm
Messtiefe Eisenhaltige Metalle:
80 mm
Messtiefe Nicht eisenhaltige Metalle:
60 mm
Messtiefe Holz:
22 mm
Messtiefe Spannungsführende Leitungen:
50 mm
Markenname:
Testboy
Herstellername:
Testboy GmbH
Herstellerartikelnummer:
TV 700
Ursprungsland:
VR China
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,45*
€ 73,17*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 73,32*
1 Tag
34
€ 5,45*
ab € 65,08*
€ 73,67*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 73,95*
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 67,30*
€ 76,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.