Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine D 33 Pro MK4 30mm OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000894217
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003040
EAN/GTIN:
     4030635038303
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 440mm· Länge: 755mm· Ausladung: 254mm· Höhe: 1705mm· Motorleistung: 1,10kW· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
30 (S235JR) mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
OPTI-DRILL
Dauerbohrleistung:
25 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK4
Spindelhub:
120 mm
Stufenanzahl:
9
Spindeldrehzahl:
120-1810 min-¹
Säulen-Ø:
92 mm
Aufspannfläche:
475 x 425 mm
Gewicht:
132 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.079,81*
€ 1.117,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,85*
€ 1.118,08*
5 Tage
16
€ 6,90*
ab € 1.013,63*
€ 1.130,23*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.051,53*
€ 1.137,64*
Lager 1498
18
Frei Haus
ab € 1.107,38*
€ 1.142,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,95*
€ 1.360,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,55*
€ 1.354,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,88*
€ 1.332,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,38*
€ 1.317,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.