Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine D 33 Pro MK4 30mm OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101026207
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003040
EAN/GTIN:
     4030635038303
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 440mm · Länge: 755mm · Ausladung: 254mm · Höhe: 1705mm · Motorleistung: 1,10kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
30 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
25 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK4
Spindelhub:
120 mm
Stufenanzahl:
9
Spindeldrehzahl:
120-1810 min-¹
Säulen-Ø:
92 mm
Aufspannfläche:
475 x 425 mm
Gewicht:
132 kg
Steckertyp:
CEE
Marke:
OPTI-DRILL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine 400v, getriebebohrmaschine, Säulenbohrmaschinen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
30
Frei Haus
ab € 1.075,85*
€ 1.123,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,90*
€ 1.124,92*
4 Tage
40
€ 6,90*
ab € 1.016,02*
€ 1.137,49*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.050,10*
€ 1.145,16*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1.106,59*
€ 1.150,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,87*
€ 1.337,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,05*
€ 1.323,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.112,04*
€ 1.323,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.112,03*
€ 1.323,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,31*
€ 1.298,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.091,30*
€ 1.298,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.091,29*
€ 1.298,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.091,28*
€ 1.298,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.091,27*
€ 1.298,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,78*
€ 1.287,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,85*
€ 1.280,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.