Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter LE 2055 we 450 W Luftleistung 180 m³/h 18kg EXQUISIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000896940
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     5010065
EAN/GTIN:
     4016572021646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Wassertank voll ist · automatische Neustart-Funktion · für Raumgrößen von 30-35 m² · Entfeuchtungs LED-Anzeige · mit AbwasserschlauchWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 18kg· Netzspannung: 220-240 / 50V / Hz
Weitere Informationen:
Modell:
LE 2055 we
Höhe:
550 mm
Marke:
EXQUISIT
Entfeuchtungsleistung:
0,8 l/h
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Tagesentfeuchtungsleistung max.:
20 l
Luftleistung:
180 m³/h
Inhalt Wassertank:
5,5 l
Breite:
340 mm
Steckertyp:
F
Tiefe:
210 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, Baustelle, Keller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12
Frei Haus
ab € 149,22*
€ 181,05*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 150,44*
€ 182,60*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 151,48*
€ 184,42*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 156,04*
€ 188,73*
€ 2,95*
ab € 153,71*
€ 192,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.