Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter LE 2055 we 450 W Luftleistung 180 m³/h 18kg EXQUISIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000896940
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     5010065
EAN/GTIN:
     4016572021646
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Wassertank voll ist · automatische Neustart-Funktion · für Raumgrößen von 30-35 m² · Entfeuchtungs LED-Anzeige · mit Abwasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 18kg
Weitere Informationen:
Modell:
LE 2055 we
Entfeuchtungsleistung:
0,8 l/h
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Tagesentfeuchtungsleistung max.:
20 l
Luftleistung:
180 m³/h
Inhalt Wassertank:
5,5 l
Breite:
340 mm
Steckertyp:
F
Tiefe:
210 mm
Höhe:
550 mm
Marke:
EXQUISIT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Xolid
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, Baustelle, Keller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 148,82*
€ 182,65*
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 149,82*
€ 184,21*
Lager 1736
54
€ 4,99*
ab € 151,95*
€ 186,06*
€ 2,95*
ab € 153,65*
€ 193,98*
5 Tage
52
€ 6,90*
ab € 147,05*
€ 203,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.