Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE 54964101000100 Drehling DIN 4964 Form A rund D. 10 mm HSS-EW9Co10 1.3207 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE 54964101000100 Drehling DIN 4964 Form A rund D. 10 mm HSS-EW9Co10 1.3207 L
WILKE 54964101000100 Drehling DIN 4964 Form A rund D. 10 mm HSS-EW9Co10 1.3207 L
WILKE 54964101000100 Drehling DIN 4964 Form A rund D. 10 mm HSS-EW9Co10 1.3207 L
WILKE 54964101000100 Drehling DIN 4964 Form A rund D. 10 mm HSS-EW9Co10 1.3207 L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090769
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     54964101000100
EAN/GTIN:
     4030456095974
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
Drehling DIN 4964 Form A rd.D.10mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.100mm WILKE HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Durchmesser-Toleranz: h8 Längentoleranz: +/- 2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge L: 100mm · Ø D: 10mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21010902
HerstellerNr:
54964101000100
Werksnummer:
4118401098
Länge netto mm:
104,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,065000
Gewicht brutto Kg:
0,065000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 10 mm
Norm:
DIN 4964 Form A rund
Produktart:
Drehling
Ausfuehrung:
Länge 100 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,38*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 11,68*
1 Tag
6
5
€ 5,45*
ab € 9,62*
€ 12,09*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 12,35*
Lager 1955
6
5
€ 5,99*
ab € 10,13*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101000200
ab € 17,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101200100
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.