Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4975 16x10mm HM P25/30 ger. spitz Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4118620052
Herst.-Nr.:
     124975-1610P253
EAN/GTIN:
     4030456144016
Suchbegriffe:
DIN 4975
DIN 4975 Drehmeißel
DIN 4975 spitzer Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4975
Hartmetall P25/P30 · spitz · DIN 4975 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Spitzenwinkel 80° Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: spitz · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
16 x 10 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Norm:
DIN 4975
Marke:
WILKE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,11*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,11*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 3,78*
€ 5,14*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,20*
Lager 1498
10
5
€ 5,45*
ab € 4,72*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2012P253
ab € 4,03*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2516P253
ab € 5,43*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1010P253
ab € 3,35*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1212P253
ab € 4,44*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1616P253
ab € 5,30*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2020P253
ab € 7,13*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2525P253
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.