Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4976ISO4 25x25mm HM P25/P30 ger. breit Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4118625252
Herst.-Nr.:
     124976-2525P253
EAN/GTIN:
     4030456145808
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Hartmetall P25/P30 · breit · DIN 4976 (ISO 4) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: breit · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
25 x 25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Norm:
DIN 4976 ISO4
Marke:
WILKE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 16,80*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 12,29*
€ 16,84*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 17,38*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 13,20*
€ 18,28*
Lager 1498
nicht lagernd
3
€ 5,45*
ab € 15,88*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 63,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-1610P253
ab € 3,71*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2012P253
ab € 4,03*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2516P253
ab € 5,43*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1010P253
ab € 3,35*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1212P253
ab € 4,44*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1616P253
ab € 5,30*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2020P253
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.