Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4976ISO4 10x10mm HM P25/P30 ger. breit Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4118625052
Herst.-Nr.:
     124976-1010P253
EAN/GTIN:
     4030456145013
Suchbegriffe:
Breiter Drehmeißel DIN 4976
DIN 4976
DIN 4976 Drehmeißel
DIN 4976 breiter Drehmeißel
Hartmetall P25/P30 · breit · DIN 4976 (ISO 4) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: breit · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
10 x 10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Norm:
DIN 4976 ISO4
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4976, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,64*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,67*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,50*
€ 4,83*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,87*
Lager 1498
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 4,35*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-1610P253
ab € 3,71*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2012P253
ab € 4,05*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2516P253
ab € 5,44*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1212P253
ab € 4,41*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1616P253
ab € 5,25*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2020P253
ab € 7,16*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2525P253
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.