Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter CENTRO P JIS B 6339AD Spann-D.2-20mm BT40 Plan.A.-L.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120622427
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     44665361200
EAN/GTIN:
     4054631161216
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Präzisionsausführung · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · zur hochgenauen Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft (auch mit seitlicher Fläche nach DIN 1835B und DIN 1835E) in Präzisions-Spannzangen DIN 6499-B · A-Maß gültig für Spannmutter ohne Dichtscheibe · Einstecktiefe Maß E für Schäfte ≤ 16 mm Weitere technische Eigenschaften: · A: 120mm · D: 50mm · Spannmutter: HPC32 · Norm: JIS B 6339 · E: 110mm · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
passende Spannzangen:
ER32
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
120 mm
Form:
AD
Eigenschaft:
Plananlage
Marke:
FAHRION
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er jis b 6339, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 221,89*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,69*
€ 223,55*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,03*
€ 257,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,41*
€ 258,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
Zubehör
Eugen Fahrion
4991800
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.