Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter CENTRO P JIS B 6339AD Spann-D.2-20mm BT40 Plan.A.-L.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120622427
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     44665361200
EAN/GTIN:
     4054631161216
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Präzisionsausführung · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · zur hochgenauen Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft (auch mit seitlicher Fläche nach DIN 1835B und DIN 1835E) in Präzisions-Spannzangen DIN 6499-B · A-Maß gültig für Spannmutter ohne Dichtscheibe · Einstecktiefe Maß E für Schäfte ? 16 mm
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
passende Spannzangen:
ER32
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
120 mm
Form:
AD
Eigenschaft:
Plananlage
Marke:
FAHRION
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er jis b 6339, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 221,89*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,69*
€ 223,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,03*
€ 257,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,41*
€ 258,68*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
Zubehör
Eugen Fahrion
4991800
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.