Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter DIN 69871AD/B Spann-D.14mm SK50 A.-L.80,5mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120808039
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336755
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 40mm· Gewinde: M10x1· l3: 10mm· l2: 46mm· l1: 80,5mm· Form: AD/B· d1: 14mm· d2: 34mm· d3: 49,5mm· Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Spann-Ø:
14 mm
Auskraglänge:
80,5 mm
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter iso 7388, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,73*
€ 341,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,45*
€ 343,51*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 290,87*
€ 346,78*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 310,90*
€ 350,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 318,19*
€ 355,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832701
ab € 5,64*
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,67*
Zubehör
PROMAT
4000832721
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.