Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentmagnetisiergerät HD-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAVWALKERHAGOU890.70-HD-1
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     890.70-HD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisiergerät sav
entmagnetisiergerät
Hand-Entmagnetisierungsgerät Für universellen Einsatz.

Anwendung
Zur Entmagnetisierung der Oberflächen von größeren Werkstücken. Mobiler Einsatz.

Ausführung
• Zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, 50 Hz, Schutzart IP 40, Einschaltdauer 50 %.
• Handliches Gerät mit Kunststoffgehäuse zum zonenweisen Entmagnetisieren von großen Flächen. Das Gerät eignet sich auch zum Aussortieren von Stahlteilen und zum Befördern von leichtem Schüttgut. Ein- und Ausschalten über Leuchtdrucktaste. Zuleitungskabel 3 m mit Stecker.

Lieferung
1 Stück Hand-Entmagnetisierungsgerät inkl. Netzstecker und 3m Kabel.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bruttogewicht:
2121 g
Leistungsaufnahme:
220 VA
Nennspannung min.:
230 V/AC
Reale Einschaltdauer:
30 %
Länge:
200 mm
Breite:
105 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
HD-1
Nennspannung:
230 V/AC
Höhe:
75 mm
Eindringtiefe max.:
20 mm
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
1.9 kg
Einschaltdauer max.:
5 min
Weitere Suchbegriffe: Entmagnetisiergeräte, Magnet-Spannplatten-Zubehör, Magnetspanntechnik, SAV WALKER HAGOU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,05*
€ 912,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,66*
€ 918,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,95*
€ 920,73*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 826,34*
€ 950,59*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,59*
€ 1.131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,82*
€ 1.030,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,98*
€ 1.013,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,74*
€ 999,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,34*
€ 983,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.