Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.200mm Drahtstärke 0,3mm VA 30mm 4500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4148240200
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902566362
EAN/GTIN:
     4013349322920
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Besatzbreite:
30 mm
Besatzlänge:
38 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
4500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Bohrung:
31,75 mm
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
VA
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 24,42*
€ 31,57*
Lager 1498
54
1
€ 5,45*
ab € 24,46*
€ 31,72*
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 26,61*
€ 33,91*
1 Tag
54
2
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 34,37*
1 Tag
48
1
€ 4,99*
ab € 27,18*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902522342
ab € 33,85*
Ähnlich
Osborn
9902522362
ab € 31,24*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 8,96*
Ähnlich
Osborn
9902544162
ab € 10,00*
Ähnlich
Osborn
9902554162
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.