Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902554162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902554162
EAN/GTIN:
     4013349322685
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • Hohe Drahtdichte
  • Universeller Einsatz durch beiliegende Bohrungsreduzierungsstücke: Ø75-125 mm: 1/2", 5/8", 20 mm Ø150-200 mm: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8", 1", 1 1/4"

Anwendung: Z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Zur Anwendung auf: Guss, Gesintertes Metall, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
178 mm
Arbeitsbreite:
32 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
38 mm
Bohrung Ø:
31.75 mm
RPM max.:
6000
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 178 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 13,03*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 9,01*
Ähnlich
Osborn
9902544162
ab € 10,01*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,41*
Ähnlich
Osborn
9902566362
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.