Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer Ultra 35 D.41mm Quick IN FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4149702041
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127115012
EAN/GTIN:
     4014586240282
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
HM-bestückt · mit Quick IN-Schaft 18 mm · höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 35 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Quick IN
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
41 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Anzahl Zähne:
6
Marke:
FEIN
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, lochsäge, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 48,33*
€ 59,49*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 50,63*
€ 62,36*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 50,61*
€ 62,40*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 50,97*
€ 62,69*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 64,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.