Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HM QuickIn D41x35mm Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kernbohrer HM QuickIn D41x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn D41x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn D41x35mm Fein
Artikel-Nr.:
     6C8MS-849695
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127115012
EAN/GTIN:
     4014586240282
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
HM-Kernbohrer Ultra 35 mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
•Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
•Hartmetall

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
41 mm
Schnitttiefe:
35 mm
Innenbohrung:
6,35 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Öl:
empfohlen
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63127115012
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, lochsäge, Fein, 01100390
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 48,33*
€ 59,49*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 50,63*
€ 62,36*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 50,61*
€ 62,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 50,97*
€ 62,69*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 64,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.