Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehvorrichtung 18-1 Nenn-Gr.1 Spann-W.60-150mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4157490001
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     18-1
EAN/GTIN:
     4021176075674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zur Verbindung mit der Trennvorrichtung werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubtWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,05kg
Weitere Informationen:
Nenngröße:
1
Spannweite:
60 - 150 mm
passende Trennvorrichtung:
Art.-Nr. 4157 480 001, 4000 821 861, 4157 490 011
Marke:
KUKKO
Modell:
18-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Trennvorrichtung, trennvorrichtung kukko, trennvorrichtung, Abziehvorrichtung für Trennvorrichtung, Abziehvorrichtungen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 77,65*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 65,95*
€ 77,65*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 78,01*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 66,11*
€ 78,23*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 68,25*
€ 80,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
18-0
ab € 35,04*
Ähnlich
Kukko
18-2
ab € 97,02*
Ähnlich
Kukko
18-3
ab € 160,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.